Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale9.85 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids18 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1625 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.4 A
- Efficacité de la pleine charge59.1 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042811
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856042811
- Schéma de câblage
Aperçu
- Protection thermique, comme indiqué Interrupteur de marche arrière instantané électronique Vis de serrage étendues pour le montage du protège-courroie ou des accessoires Interrupteur de marche arrière bipolaire à trois pôles fourni par le client