Motion
256TTDX7391AB

LEESON ELECTRIC
256TTDX7391AB

Moteur Severe Duty - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460/796 V, cadre 256T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1130 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738742
N° MFR256TTDX7391AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
256TTDX7391AB

Moteur Severe Duty - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460/796 V, cadre 256T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1130 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738742
N° MFR256TTDX7391AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256T
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.15 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.04
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    462 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2-ODE-Box
  • Régime de base
    1130 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Caractéristiques
    Conception NEMA D pour les couples de démarrage et de panne très élevés Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Protection complète avec écrans sur toutes les ouvertures externes Rotor à barre en cuivre sur le châssis 500 Courant de démarrage faible avec isolation de classe F à glissement de 5-8 %, emplacement de la boîte de conduit F2 Élingue d’arbre Service spécial « puits d’huile » Roulements à billes de type « puits d’huile » Deviendront des éléments accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    29.0/14.5/8.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    J
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856043085
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460/796 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    D
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856043085
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1200RPM Y204 DP 230/460/796V 256T