Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre444TC
- Dimension C de la longueur totale54.85 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids2,117 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge250.0/125.0 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY589
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025531
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 100 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 444TC , TEBC
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités à un couple 20:1 constant Fonctionnement en HP constant à deux vitesses de base (cadre 143-256 );1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour le fonctionnement avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) Alimentation séparée requise pour le moteur du souffleur Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Service continu à une qualité de 40°C Pièces bleues ambiantes, cadre et supports en fonte Roulements à rouleaux de conception brevetée (boîtier TEBC)