Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale9.97 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids16 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge1.5-1.6/0.80 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040794
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856040794
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante