Motion
213TCDW7001AB

LEESON ELECTRIC
213TCDW7001AB

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 213 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738874
N° MFR213TCDW7001AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
213TCDW7001AB

Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 213 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04738874
N° MFR213TCDW7001AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Taille du cadre
    213
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.65 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    16.55 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    102 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3470 tr/min
  • Mot-clé de description
    7.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    40.0-37.0 A
  • Courant de pleine charge
    40.00–37.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    F
  • kW
    5.60 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048172
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur compresseur d’air 7.50 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 213T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur compresseur d’air 7.50 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 213T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048172
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 3600RPM I105 DP 208-230V 213T
  • Cadre et base en acier de gros calibre
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
  • Isolation de classe F