Motion
56B17D56J
Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738882
N° MFR56B17D56J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage défini - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04738882
N° MFR56B17D56J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.47 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    11.0/5.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049179
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856049179
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM K016 DP 115/208-230V 56
  • Démarrage du condensateur / conception de fonctionnement du condensateur pour faible intensité et haute efficacité Couple de démarrage et de rupture élevé Cadre et base en acier de gros calibre Fonctionnement continu aux valeurs nominales de la plaque signalétique