Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre365TS
- Longueur du moteur sans arbre15
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale27.50 po
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids766 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge204.0/102.0 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU525
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856036148
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6312
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 365TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856036148
- Schéma de câblage
Aperçu
- La peinture rouge sur les moteurs à double tension de 25 HP à 200 HP de conception B, code G ou moins comporte 12 fils, convenant au démarrage étoile-triangle ou à travers la ligne sur l’une ou l’autre tension, ou au démarrage à enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage à étoile-triangle, à travers la ligne ou à enroulement partiel Acceptera les kits face-C.