Motion
U759
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145T , logement DP, 60 Hz, base 1800 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04739032
N° MFRU759
Prix781.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 145T , logement DP, 60 Hz, base 1800 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04739032
N° MFRU759
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
Prix781.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.62 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour les onduleurs; protégé thermiquement; efficacité supérieure; usage intensif; construction en acier laminé; roulements scellés lubrifiés de façon permanente
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs et machines dans les environnements, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.80–5.60 / 2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb;6.1 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    145TTDR6028
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Protection thermique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne;Ondulateur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 1800 U759 3/60/230/460 DP 145T