Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TC
- Dimension C de la longueur totale13.97 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids64 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesMachines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.40 / 4.20 A, 8.4/4.2 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY1999
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024527
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus, comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien de la brosse et du commutateur Base amovible boulonnée pour l’option de montage sans pied F1 montage seulement, ne peut pas être réassemblé à F2