Motion
254TTDX7201AB

MARATHON ELECTRIC
254TTDX7201AB

Moteur à usage défini - 7-1/2 hp / 1-7/8 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739063
N° MFR254TTDX7201AB
Prix2,849.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
254TTDX7201AB

Moteur à usage défini - 7-1/2 hp / 1-7/8 hp, 1800 tr/min / 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement DP (anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739063
N° MFR254TTDX7201AB
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
Prix2,849.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Dimension C de la longueur totale
    20.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042576
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp / 1-7/8 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4/8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 900 tr/min
  • CUP_NON
    722856042576
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2HP 1800//8RPM Y470 DP 460V 254T 3PH
  • Conception économique à deux enroulements