Motion
254THEN8059CC

MARATHON ELECTRIC
254THEN8059CC

Moteur à vecteur d’onduleur - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739082
N° MFR254THEN8059CC
Prix14,685.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
254THEN8059CC

Moteur à vecteur d’onduleur - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254TC , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739082
N° MFR254THEN8059CC
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
Prix14,685.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC
  • Dimension C de la longueur totale
    30.20 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    376 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Conçu pour les applications industrielles avec entraînements vectoriels où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant ou une régulation précise de la vitesse et du couple est requise; utilisé dans les environnements sales, poussiéreux ou caustiques où la construction en fonte est requise, et installé dans les environnements dangereux comme défini par la classe d’antidéflagrant et la cote de groupe du moteur
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPNV (antidéflagrant non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    27.00 / 13.50 A, 27.0/13.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y983
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025593
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 254TC , EPNV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Garantie
    Garantie de 3 ans
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM Y983 EPNV 230/460V 254TC
  • Codeur BEI H38 antidéflagrant 1024 ppr, Classe I Groupes C et D, Classe II Groupes E, F, G inclus Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel Fonctionnement à puissance constante jusqu’à deux tours/minute de base Optimisé pour un fonctionnement avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) F1 standard, NON réversible sur site à F2, Conforme au code de température T3B Convient au groupe C