Motion
256THEN17031AB

MARATHON ELECTRIC
256THEN17031AB

Moteur à vecteur d’onduleur - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739083
N° MFR256THEN17031AB
Prix19,190.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
256THEN17031AB

Moteur à vecteur d’onduleur - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256TC , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), 60 Hz, montage sur socle rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739083
N° MFR256THEN17031AB
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
Prix19,190.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Dimension C de la longueur totale
    31.95 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    432 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPNV (antidéflagrant non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    36.0/18.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y984
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856025609
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 256TC , EPNV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 1800RPM Y984 EPNV 230/460V 256TC
  • Codeur BEI H38 antidéflagrant 1024 ppr, Classe I Groupes C et D, Classe II Groupes E, F, G inclus Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel Fonctionnement à puissance constante jusqu’à deux tours/minute de base Optimisé pour un fonctionnement avec un onduleur IGBT (conception NEMA A) F1 standard, NON réversible sur site à F2, Conforme au code de température T3B Convient au groupe C