Motion
E2112
Moteur à usage général - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04739133
N° MFRE2112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 184T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur base rigide, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI04739133
N° MFRE2112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.47 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs et machines dans des environnements sales et poussiéreux, compresseurs, convoyeurs, pompes
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.20–12.00 / 6.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856016669
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    722856016669

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM E2112 TEFC 208-230/460V 184T