Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre326
- Longueur du moteur sans arbre15.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Dimension C de la longueur totale27.00 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids520 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesSouffleurs, compresseurs, convoyeurs, machines dans les environnements, pompes
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge121.0/60.5 A
- Courant de pleine charge121.00 / 60.50 A
- Efficacité de la pleine charge94.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW37.30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012722
- Puissance du moteur50 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Fiche techniqueMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326TS , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 326TS , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012722
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- Conception NEMA B