Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Taille du cadre324
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Dimension C de la longueur totale28.55 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids596 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1190 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge67.0/33.6 A
- Courant de pleine charge72.00–68.00 / 34.00 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW18.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856000279
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 25 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 324T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 25 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 324T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856000279
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre en acier des modèles 182T-215T , cadre en fonte des modèles 254T-449T
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé