Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre112M
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale18.42 po
- Diamètre de l’arbre28 mm
- Poids146 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1178 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAJ
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026521
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856026521
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné