Motion
112MTFC6537AA

MARATHON ELECTRIC
112MTFC6537AA

Moteur à châssis IEC - 4.10 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 112M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739283
N° MFR112MTFC6537AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
112MTFC6537AA

Moteur à châssis IEC - 4.10 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 112M châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1765 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739283
N° MFR112MTFC6537AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    112M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.42 po
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    122 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    5.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    N
  • kW
    4.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026866
  • Puissance du moteur
    5-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5-1/2HP 1800RPM R425A TEFC 575V 112M 3PH
  • Meets IE3 European and NEMA Premium® efficiencies Aluminum (63-90 frame) or Cast Iron (100-315 frame) frame construction MAX GUARD® Class F Insulation, Class B rise @ rated KW IP55 weatherproof enclosure, Rotatable/Removable Base (63-90 frame) Wye Start-Delta Run on 160 Frame and larger 10:1 Variable Torque, Constant Torque speed range as noted Top Mounted/Oversized gasketed terminal box Meets IEEE45, IEC60092 & USCG CFR46 Marine Duty (63-90 frame “Below Deck”) 1.15 Service Factor on 60 Hz sine wave, 1.0 SF or VFD, IEC Design “N” with NEMA “B” Torques CE marked