Motion
215TTDW4025AB

LEESON ELECTRIC
215TTDW4025AB

Moteur de pompe - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215JPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739317
N° MFR215TTDW4025AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215TTDW4025AB

Moteur de pompe - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215JPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3510 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04739317
N° MFR215TTDW4025AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    215JPV
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.4
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    25.56 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    34.0/17.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U204
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856035431
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 15 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 215JPV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856035431
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 3600 U204 3/60/230/460 DP 215JPV
  • Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JP Le cadre JP comprend un couvercle anti-goutte pour montage vertical sans base Le cadre JP a une base rigide, couvercle anti-goutte inclus verrouillé mécaniquement à l’extrémité de l’arbre Isolation de classe B pour service continu