Motion
286TSTDN16004AA

LEESON ELECTRIC
286TSTDN16004AA

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739346
N° MFR286TSTDN16004AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TSTDN16004AA

Moteur à usage général - 40 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3560 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739346
N° MFR286TSTDN16004AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286
  • Longueur du moteur sans arbre
    15.12 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    25.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    459 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Équipement à couplage direct installé dans des environnements, réducteurs d’engrenages, machines-outils, pompes
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    90.0/45.0 A
  • Courant de pleine charge
    90.00 / 45.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Code KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856012159
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TSC , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce à basse tension seulement et démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 40 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 286TSC , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856012159
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 3600RPM U443A DP 230/460V 286TSC
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne