Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre256T
- Longueur du moteur sans arbre15.45
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale22.32 po
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids126 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante50 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3520 tr/min
- Mot-clé de description25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge66.5/33.5 A
- Efficacité de la pleine charge91 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW18.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricantU501
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856035905
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur25 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur200/400 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à incendie 25 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 200/400 V, cadre 256T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856035905
- Schéma de câblage
Aperçu
- Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP NEMA Design B, Code G ou moins Les moteurs à double tension ont 12 fils, adaptés au démarrage en étoile-triangle ou au démarrage en ligne sur tension, ou au démarrage en enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en enroulement partiel Acceptent les kits C-Face, voir la section Accessoires pour les kits