Motion
284TTDP4047BB

LEESON ELECTRIC
284TTDP4047BB

Moteur de pompe - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 284T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739352
N° MFR284TTDP4047BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
284TTDP4047BB

Moteur de pompe - 25 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 284T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739352
N° MFR284TTDP4047BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    284T
  • Longueur du moteur sans arbre
    12.75
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    23.49 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    412 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    70.0/35.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    18.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    U503
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856035929
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à incendie 25 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200/400 V, cadre 284T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856035929
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1800RPM U503 DP 200/400V 284T 3PH
  • Peinture rouge sur 25 HP à 200 HP NEMA Design B, Code G ou moins Les moteurs à double tension ont 12 fils, adaptés au démarrage en étoile-triangle ou au démarrage en ligne sur tension, ou au démarrage en enroulement partiel sur basse tension Les moteurs à simple tension ont 12 fils et conviennent au démarrage en étoile-triangle, en ligne ou en enroulement partiel Acceptent les kits C-Face, voir la section Accessoires pour les kits