Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Z
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale20.0000 po, 508 mm
- Dimension C de la longueur totale20.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; roulements à billes blindés; isolation de classe B; convient aux applications intérieures et extérieures
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0.75, F#48Z, TR/MIN :1200, 208-230V, OPAO
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.7 à 4.5 A
- Efficacité de la pleine charge65.7 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Code KVAC
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX063
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039064
- Modèle48A11O2028G
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Nombre de vitesses3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreExtension spéciale des deux côtés
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856039064
- Tension208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Capacité multi-vitesses Réinitialisation automatique du protecteur thermique 30” fils, rotation CCW, extrémité de fil fixe 1” boulons complets aux deux extrémités 20” kits d'adaptateur longueur totale inclus Condensateur non inclus, voir la section Accessoires