Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale4.75 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids15 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.9-2.6 A
- Efficacité de la pleine charge65.8 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041876
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageAnneaux résilients/poutre allongée
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856041876
- Schéma de câblage
Aperçu
- Supports ouverts, 2 1/4” anneaux résilients Arbre long 1/2” x 5” avec deux méplats 4.50” 90O séparés Protecteur thermique à réinitialisation automatique Bouchon d'inversion résistant aux intempéries Réversible par reconnexion 36” fils longs Boulons longs, 8-32 1/2” à l'extrémité entraînement, 3/4” à l'extrémité non entraînement Reconnu UL et condensateur certifié CSA non inclus, voir la section Accessoires Roulements à billes