Motion
48A11T11006A

LEESON ELECTRIC
48A11T11006A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement TEAO (au-dessus de l’air entièrement fermé), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/long, service continu
N° D’ARTICLE MI04739424
N° MFR48A11T11006A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A11T11006A

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Z , logement TEAO (au-dessus de l’air entièrement fermé), 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon rond/long, service continu
N° D’ARTICLE MI04739424
N° MFR48A11T11006A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    11.30 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.6-2.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.8 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041869
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856041869
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1200RPM X076 TEAO 208-230V 48Z 1PH
  • Protecteur thermique à réarmement automatique Fiche d'inversion résistante aux intempéries Réversible par rebranchement 36” longs fils, boulons traversants allongés, 8-32 1/2” à l'extrémité de l'entraînement, 3/4” à l'extrémité de l'élingue d'arbre Quatre vis de positionnement sur le cadre, 90O à l'écart 1/2” x 5” arbre long avec deux méplats 4.50” à 90O condensateur non inclus.