Motion
48A17O136C

LEESON ELECTRIC
48A17O136C

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739441
N° MFR48A17O136C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48A17O136C

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre-dessus), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04739441
N° MFR48A17O136C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.25 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    68 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049100
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • CUP_NON
    722856049100
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM X230 OPAO 208-230V 48Y 1PH
  • Support ouvert Connecteur BX de protection thermique à réinitialisation automatique inclus dans le condensateur de cadre inclus