Motion
48A17T87E
Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04739469
N° MFR48A17T87E
Prix239.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement de l’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement TEAO, 60 Hz, base 1625 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04739469
N° MFR48A17T87E
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
Prix239.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    12.2 lb/pi, 16.5 N-m
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation de l’iris; lubrifié en permanence; roulements à double joint; montage vertical/horizontal; certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.25, F#48Y, TR/MIN :1800, 208-230V, TEAO
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66 %
  • Couple de pleine charge
    12.2 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp;0.19 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    F
  • kW
    0.19 kW;0.25 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X467
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856037985
  • Modèle
    48A17T87E
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon rond / allongé
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856037985
  • Tension
    208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM X467 TEAO 208-230V 48Y 1PH
  • Châssis et supports d’extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” à vitesse unique, élingue d’arbre Fiche d’inversion résistante aux intempéries 1-1/4” Boulons traversants à l’extrémité de l’arbre, 1” Boulons traversants à l’extrémité du câble Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous d’évacuation avec bouchons amovibles sur les supports d’extrémité. Retirez le bouchon inférieur après l'installation Trousses de montage de cosse et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) Condensateur non inclus, voir la section Accessoires 1 po à travers les boulons, extrémité opposée de l'arbre