Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale13.48 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.9 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY367
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024282
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145TC , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856024282
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus, comme on le trouve sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des brosses et des commutateurs Entièrement fermé, non ventilé Base amovible boulonnée pour une option de montage sans pied