Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213TC
- Dimension C de la longueur totale26.17 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids240 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConçu pour les applications industrielles avec entraînements vectoriels où une plage de vitesse de couple 2000:1 constant ou une régulation précise de la vitesse et du couple est requise; utilisé dans les environnements sales, poussiéreux ou caustiques où la construction en fonte est requise, et installé dans les environnements dangereux comme défini par la classe d’antidéflagrant et la cote de groupe du moteur
- Plage de température ambiante40 °C
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierEPNV (antidéflagrant non ventilé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.00 / 6.50 A, 13.0/6.5 A
- Efficacité de la pleine charge90.2 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Numéro de catalogue du fabricantY981
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025579
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 213TC , EPNV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- Codeur BEI H38 antidéflagrant 1024 ppr, Classe I Groupes C et D, Classe II Groupes E, F, G inclus Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel Fonctionnement à puissance constante jusqu’à deux tr/min de base Optimisé pour un fonctionnement avec onduleur IGBT (conception NEMA A) F1 standard, NON réversible sur site à F2, Conforme au code de température T3B