Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre6.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale11.43
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids68 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3500 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- CaractéristiquesLa liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité. L’isolation de classe F protège le moteur pour une température nominale maximale. Construction en fonte et en armature pour plus de durabilité. La protection interne contre la corrosion prolonge la durée de vie du moteur.
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.0/2.5 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856019110
- Catégorie de moteurMoteurs de service intensif
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856019110
- Schéma de câblage