Motion
449TTFCD6577AB

LEESON ELECTRIC
449TTFCD6577AB

Moteur Severe Duty - 250 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1189 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739576
N° MFR449TTFCD6577AB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
449TTFCD6577AB

Moteur Severe Duty - 250 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 447/449T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1189 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739576
N° MFR449TTFCD6577AB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    447/449T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    51.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    2,213 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1189 tr/min
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    BOULE
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Classe d’isolation
    H4
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    187 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856192301
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6317
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    CW SÉLECTIF
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    LIGNE OU INVERSEUR
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856020758
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
250HP 1200RPM E774 TEFC 460V 447/449T