Motion
71T11FH5376A

LEESON ELECTRIC
71T11FH5376A

Moteur à châssis CEI - 0.19 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 71 cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1120 tr/min, montage sur bride B3 , service continu
N° D’ARTICLE MI04739680
N° MFR71T11FH5376A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
71T11FH5376A

Moteur à châssis CEI - 0.19 kW, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 71 cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1120 tr/min, montage sur bride B3 , service continu
N° D’ARTICLE MI04739680
N° MFR71T11FH5376A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    71
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    9.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    14 mm
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1120 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    64 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026163
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride B3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026163

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1200RPM R302 TEFC 230/460V 71 3PH
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Start-Delta Run sur cadre 160 et plus grand boîtier de raccordement à joint d’étanchéité monté sur le dessus/surdimensionné