Motion
90LT34FH6420A

LEESON ELECTRIC
90LT34FH6420A

Moteur à châssis IEC - 2.20 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 90L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3500 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739712
N° MFR90LT34FH6420A
Prix1,853.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
90LT34FH6420A

Moteur à châssis IEC - 2.20 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 90L châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 3500 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739712
N° MFR90LT34FH6420A
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
Prix1,853.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    90L
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    12.83 po
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027214
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027214
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM R379A TEFC 230/460V 90L 3PH
  • Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage Delta Run sur châssis 160 et plus, couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant, comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné