Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre63
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre11 mm
- Poids11 lb
Détails
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, ventilateurs, pompes
- Type de condition de serviceInverseur en service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge68.00 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- kW0.18 kW
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur200/400//230/460 V
- Type de montageBride B3-B5 /base rigide
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Normes respectéesUL, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856027238