Motion
90ST17FH6327A

LEESON ELECTRIC
90ST17FH6327A

Moteur à châssis IEC - 1.10 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 90S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739725
N° MFR90ST17FH6327A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
90ST17FH6327A

Moteur à châssis IEC - 1.10 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 90S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1745 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI04739725
N° MFR90ST17FH6327A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    90S
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    12.83 po
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026460
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026460
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM R416A TEFC 575V 90S 3PH
  • Conforme aux normes européennes IE3 et NEMA Premium®, boîtier étanche IP55 , base rotative/amovible (cadre 63-90 ) Conforme aux normes USCG IEEE45, IEC60092 et CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le pont ») Boîte à bornes étanche sur le dessus/surdimensionnée
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good