Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale11.75 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base825 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.9-1.9 A
- Efficacité de la pleine charge58.4 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037862
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856037862
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et supports d’extrémité inclus Moteur à vitesse unique 30” fils longs, élingue d’arbre Bouchon d’inversion résistant aux intempéries 1-1/2” boulons traversants à l’extrémité de l’arbre, 1” boulons traversants à l’extrémité du fil Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous de pleurs avec bouchons amovibles sur les supports d’extrémité. Retirer le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosse et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) 60°C à température ambiante, condensateur non inclus, voir la section Accessoires