Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.25 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids19 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base825 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.3 A
- Efficacité de la pleine charge61.4 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856037879
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageGoujon rond / allongé
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856037879
- Schéma de câblage
Aperçu
- Châssis et supports d'extrémité inclus Câbles longs de modèle 30” à vitesse unique, élingue d'arbre Bouchon d'inversion résistant aux intempéries 1” boulons traversants à l'extrémité de l'arbre, 1” boulons traversants à l'extrémité du fil Protecteur thermique à réinitialisation automatique Trous d'évacuation avec bouchons amovibles sur les supports d'extrémité. Retirez le bouchon inférieur après l’installation Trousses de montage de cosses et autres accessoires disponibles (voir la section Accessoires) 60°C à température ambiante, condensateur non inclus, voir la section Accessoires reconnus UL et certifiés CSA