Motion
405TSTFCD6502BB

LEESON ELECTRIC
405TSTFCD6502BB

Moteur Severe Duty - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 405TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739895
N° MFR405TSTFCD6502BB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
405TSTFCD6502BB

Moteur Severe Duty - 100 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 405TS cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739895
N° MFR405TSTFCD6502BB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    405TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    34.12 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    1,146 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la construction en fonte à EISA2007 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine Duty, Conforme à la spécification automobile Ford EM1 Système d’isolation MAX GUARD® classe H Protection à couple constant IP55 pour le fonctionnement à onduleur Reniflard en bronze fritté avec drain en laiton et chapeaux de palier, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, Facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Fini époxy interne et externe
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    89.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856191977
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    TS
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856020475
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100HP 3600RPM E493 TEFC 575V 405TS 3PH