Motion
364TTFCA6080AA

LEESON ELECTRIC
364TTFCA6080AA

Moteur à usage général - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739946
N° MFR364TTFCA6080AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
364TTFCA6080AA

Moteur à usage général - 40 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 364 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04739946
N° MFR364TTFCA6080AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    364
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6313
  • Dimension C de la longueur totale
    36.61 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    920 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1188 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    37.0 A
  • Courant de pleine charge
    38.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002365
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 364T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 40 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 575 V, cadre 364T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002365
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1200RPM GT1135 TEFC 575V 364T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable et couple 10:1 constant de service de l’onduleur, 1.0 pi2 (sauf indication contraire)
  • 1.15 Facteur de service
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Reconnu UL, certifié CSA et marque CE
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé