Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184
- Longueur du moteur sans arbre10.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale14.71 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids82 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1740 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge23.0-21.0 A
- Courant de pleine charge23.00–21.00 A
- Efficacité de la pleine charge83 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAH
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048196
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur compresseur d’air 5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 184T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur compresseur d’air 5 HP, monophasé, 1800 tr/min, 208-230 V, cadre 184T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048196
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2