Motion
56T11O5307F

LEESON ELECTRIC
56T11O5307F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56Z , logement OAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740074
N° MFR56T11O5307F
Prix845.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11O5307F

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56Z , logement OAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740074
N° MFR56T11O5307F
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
Prix845.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    15.6800 po, 398.27 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    15.68 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Système d’isolation de l’iris; Montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1.50, F#56Z, TR/MIN :1200, 575V, OPAO
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Couple de pleine charge
    6.8 pi-lb;9.22 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.50 hp;1.1 kW
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.1 kW;1.5 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X524
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038487
  • Modèle
    56T11O5307F
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038487
  • Tension
    575 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1200RPM X524 OPAO 575V 56Z 3PH
  • 70°C support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protecteur thermique à réinitialisation automatique Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” arbre long avec sortie de fil filetée plate et rainure de clavette Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au HP 4 inférieur suivant Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre