Motion
56C17D2101L

LEESON ELECTRIC
56C17D2101L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56Z cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740075
N° MFR56C17D2101L
Prix649.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D2101L

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56Z cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740075
N° MFR56C17D2101L
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
Prix649.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.41 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protection thermique à réinitialisation automatique;Rallonge spéciale filetée de l’arbre;Roulements à billes
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Sécheuse à lessive commerciale
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#56Z, TR/MIN :1800, 115/208-230V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.8/2.8-2.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    62 %
  • Couple de pleine charge
    16.3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp;0.25 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.25 kW;0.33 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X601
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042026
  • Modèle
    56C17D2101L
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856042026
  • Tension
    115 V, 208 à 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM X601 DP 115/208-230V 56Z
  • Remplace les moteurs commerciaux de sécheuse Huebsch Protection thermique à réinitialisation automatique Rallonge spéciale d’arbre fileté Roulements à billes