Motion
56C17D2060M

LEESON ELECTRIC
56C17D2060M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740345
N° MFR56C17D2060M
Prix513.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C17D2060M

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 56 cadres, logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04740345
N° MFR56C17D2060M
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
Votre prix513.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    11.9700 po, 304.03 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    11.97 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié Csa et reconnu Ul ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements à double joint
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0,75, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, ODP
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.4/5.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Couple de pleine charge
    36.4 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S114
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007858
  • Modèle
    56C17D2060M
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856007858
  • Tension
    115 V, 230 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1800RPM S114 DP 115/230V 56 1PH
  • Cadre et base en acier épais Roulements à billes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good