Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184
- Longueur du moteur sans arbre8.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids76 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCAGE SQ IND RUN
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge15-14.4 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856011169
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200-208 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRÉV.
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200-208 V, cadre 184T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageÀ TRAVERS LA LIGNE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200-208 V, cadre 184T , ODP
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856011169
- Schéma de câblage
Aperçu
- Efficacité conforme à l’EISA, comme indiqué
- Roulements à billes (sauf indication contraire)
- Facteurs de service NEMA
- Accepte les trousses C-Face, voir la section Accessoires (sauf indication contraire)
- Reconnu UL et certifié CSA