Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale13.62 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids48 lb
Détails
- DemandesPompes
- Régime de base1745 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle