Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6316
- Taille du cadre405
- Longueur du moteur sans arbre17.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Dimension C de la longueur totale34.00 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids1132 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1782 tr/min
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge113.0 A
- Courant de pleine charge113.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAF
- kW93 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013613
- Puissance du moteur125 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 405T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 125 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 405T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013613
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne