Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre449T
- Dimension C de la longueur totale54.03 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids3,077 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description300 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge330.0 A
- Efficacité de la pleine charge95.4 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Numéro de catalogue du fabricantY580
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856025524
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur300 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques300 HP, moteur à vitesse variable, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Protection thermiqueThermostats (N/C)
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation MAX GUARD® Classe H Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur entraînement vectoriel, y compris TEFC (sur les variateurs Volts/Hertz, Les moteurs TEFC sont limités au fonctionnement à couple 20:1 constant Constant HP à deux vitesses de base (143-256 trames);1.5 fois la base (tous les autres) Optimisé pour le fonctionnement avec l’onduleur IGBT (conception NEMA A) Thermostats normalement fermés (un par phase, classe F) Qualité Pièces bleues, cadre et supports en fonte Conception de « support » brevetée (boîtier TEBC) Convient à 20:1 CT l’entraînement vectoriel, service continu ou 2000:1