Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale15.21 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids81 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1750 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge22.0-20.0 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856042200
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856042200
- Schéma de câblage
Aperçu
- Démarrage du condensateur / fonctionnement du condensateur pour ampères faibles et haute efficacité Couple de démarrage et de panne élevé Cadre et base en acier de gros calibre Service continu aux valeurs nominales de la plaque signalétique Montage F1 seulement, ne peut pas remonter à F2