Motion
5KCP36NNB671U

LEESON ELECTRIC
5KCP36NNB671U

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740628
N° MFR5KCP36NNB671U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KCP36NNB671U

Moteur à usage défini - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740628
N° MFR5KCP36NNB671U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    9.85 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856042798
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856042798
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM P253 DP 115V 56 1PH
  • Protection thermique, comme indiqué Interrupteur à inversion instantanée électronique Vis à pince allongée pour le montage du protège-courroie ou des accessoires Interrupteur à inversion bipolaire à trois pôles fourni par le client Base rigide