Motion
447TSTDN16008BA

LEESON ELECTRIC
447TSTDN16008BA

Moteur à usage général - 350 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3572 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740803
N° MFR447TSTDN16008BA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
447TSTDN16008BA

Moteur à usage général - 350 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3572 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740803
N° MFR447TSTDN16008BA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    447
  • Longueur du moteur sans arbre
    24.38 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    39.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    2073 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    3572 tr/min
  • Mot-clé de description
    350 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    385.0 A
  • Courant de pleine charge
    385.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    260 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856013569
  • Puissance du moteur
    350 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    TS
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 350 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 350 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 460 V, cadre 447TS , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856013569
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
350HP 3600RPM U791 DP 460V 447TS 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • 12 fils pour WYE-DELTA, vent partiel à basse tension ou démarrage en ligne