Motion
215THFCD19033AA

LEESON ELECTRIC
215THFCD19033AA

Moteur Severe Duty - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 215T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1762 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740808
N° MFR215THFCD19033AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
215THFCD19033AA

Moteur Severe Duty - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 215T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1762 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04740808
N° MFR215THFCD19033AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Taille du cadre
    215T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.73 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    216 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1762 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2035 Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications exigeantes Construction en fonte à 100 % pour la rigidité et la réduction des vibrations Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur l’extension de l’arbre d’entraînement TENV et aux deux extrémités du système d’isolation de classe H de protection MAX GUARD® TEFC IP56 Couple constant pour le fonctionnement à l’onduleur Reniflard en bronze fritté avec bouchons de palier de purge et de reniflard en laiton, équilibré avec précision à 0,08”/sec 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur l’alimentation IGBT
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    10.0 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856192622
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service intensif
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856021151
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1800RPM W540 TEFC 575V 215T 3PH
  • Satisfait ou dépasse les efficacités NEMA Premium®, sauf indication contraire
  • Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
  • Conforme à la norme IEEE-841 pour les applications à usage intensif
  • Construction en fonte à 100 % pour plus de rigidité et moins de vibrations
  • Base rigide
  • Isolants de roulement Inpro/Seal® VBX® sur la rallonge TENV de l’arbre d’entraînement et aux deux extrémités de la TEFC
  • Dispositions pour l’ajout d’un arbre de tronçon pour un codeur (182T-449T, TEFC seulement)
  • Peinture époxy interne et externe
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • La plage de vitesse de couple constant est indiquée dans la colonne PLAGE DE VITESSES CT
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Capuchons de roulement (254T et plus)
  • Précision équilibrée à 0,08”/s
  • Tubes de graisse allongés, regraissants en service
  • Drain et reniflard en laiton
  • Conforme à la norme GM 7E-TA Automotive-Duty de General Motors
  • Conforme à la norme IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F pour les plateformes offshore, IP56
  • Conforme à la norme NEMA MG1—1.26.6 relative à l’étanchéité
  • Plaque signalétique de certification CSA pour usages dangereux, division 2 de .
  • Division 2/Zone 2 Classe I (gaz), Groupes A, B, C, D
  • Conforme au code de température T2B
  • Données réelles de test et de vibration fournies avec chaque moteur
  • Roulements à billes (sauf indication contraire)
  • Reconnu UL (jusqu’à 449T) et certifié CSA et marqué CE
  • Garantie de cinq ans REMARQUE : Les moteurs marqués d’un astérisque (*) sont des moteurs Prix sur demande (POR) et ont une quantité de commande minimale de cinq